Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktbuchse Crimpkontakt 2,5qmm 09330006202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktbuchse Crimpkontakt 2,5qmm 09330006202
Kontaktbuchse Crimpkontakt 2,5qmm 09330006202
Artikel-Nr.:
     3517I-46533602
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006202
EAN/GTIN:
     5713140049932
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Kontaktbuchse Crimpkontakt 2,5qmm 09330006202

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 4mm²
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
3 Tage
1600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,17728*
€ 0,23728*
3 Tage
4131
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,19*
€ 0,25*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2515*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0888
ab € 561,70*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,99*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,86*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 413,38*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.