Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46285537 Herst.-Nr.: 50265342 EAN/GTIN: 0783310265344 |
| |
|
| | |
| Kerbnutzange 720 50265342 Zeitsparendes Ausstanzen von Nuten für verdrehschutzgesicherte Teile. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3 mm Stärke. manuelle Betätigung. Weitere Informationen: | | Lochform: | sonstige | Lochdurchmesser: | sonstige | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | komplett (mit Zugbolzen) | Betätigungsart hydraulisch: | nein | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,28* | € 186,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,30* | € 239,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,23* | € 249,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,57* | € 249,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 224,02* | € 265,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|