| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46239644 Herst.-Nr.: 182804 EAN/GTIN: 4021103017838 |
| |
|
| | |
| Dachaufsteller Verb.Personengruppen 182804 Dachaufsteller, ein stabiler Dachaufsteller, überall bequem und standsicher aufzustellen. Der Warnhinweis ist beidseitig aufgedruckt. Material: 100% recycelte Wellpappe. Ausführung: " Personengruppen verboten!" Größe: 300x500x4 mm. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Personengruppen verboten, Personengruppen verboten Hinweisschild, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, hinweisschild personengruppen verboten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,88* | € 19,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,05* | € 21,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,07* | € 23,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,16* | € 23,90* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,88* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|