Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungshalter 1-polig,lichtgrau 811-314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46229249
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     811-314
EAN/GTIN:
     4050821508137
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
sicherungshalter 32a 1 pol
sicherungshalter

2-Leiter-Sicherungshalter 1-polig,lichtgrau 811-314

2-Leiter-Sicherungshalter
für Rundsicherungen 10 x 38 mm
13/32"
x 11/2"

1-polig
mit Defektanzeige
DC 24 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
16 mm²
CAGE CLAMP®
16,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wago sicherungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 13,46691*
€ 16,93691*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,29*
€ 17,52*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,30*
€ 18,97*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 15,6644*
€ 19,3644*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,9721*
€ 19,8621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
ab € 33,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
811-472
ab € 12,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
811-473
ab € 16,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
811-474
ab € 22,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
811-475
ab € 27,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.