| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46214290 Herst.-Nr.: 140470 EAN/GTIN: 4021103404706 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Set Standard 1 140470 Sicherheits-Set Standard 1, flexibel einsetzbares Set mit einem Auffanggerät, das durch einen federgelagerten Rückzugsmechanismus die Fallstrecke so kurz wie möglich hält, Auffanggurt mit zusätzlichen Polstern und einer Tragkraft von bis zu 140 kg. Im praktischen Rope- Bag sind enthalten: Auffanggurt, bis 140 kg (EN 361/358), Auffanggerät, 2,5 m, mit vorderer und hinterer Anschlagmöglichkeit. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Fallschutz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 545,97* | € 624,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 544,26* | € 624,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 551,00* | € 629,74* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 607,94* | € 684,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|