Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdurchführung für Rohrdurchmesser DDF 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-46158203
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01967
EAN/GTIN:
     4010184019671
Suchbegriffe:
Dachdurchführung

Dachdurchführung für Rohrdurchmesser DDF 250

Für Luftein- und -auslaß bzw. zum Anschluss von Lüftungsrohren mit Normdurchmesser. Durch großflächige, umlaufende Walzblei-Verwahrung problemlos an alle Ziegelarten und -Formen auf Satteldach anpaßbar. Trägerplatte für Befestigung und restliche Teile aus verzinktem Stahlblech. Haube ziegelrot lackiert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Beschichtet:
ja
Form:
quadratisch
Durchmesser Kanalanschluss:
250 mm
Mit Schmetterlingsklappe:
nein
Mit Klappensektion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,14*
€ 328,15*
€ 5,95*
ab € 282,79*
€ 336,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 301,70*
€ 355,46*
Frei Haus
ab € 303,44*
€ 358,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,80*
€ 361,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,43*
€ 395,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01964
ab € 112,15*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01965
ab € 123,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01966
ab € 255,95*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01968
ab € 296,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.