Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführung-Ventilator Ø250mm quadrat besch DDF250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B892B72
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01967
EAN/GTIN:
     4010184019671
Suchbegriffe:
Dachdurchführung
Durchführung-Ventilator Ø250mm quadrat besch DDF250
Weitere Informationen:
Beschichtet:
ja
Durchmesser Kanalanschluss:
250 mm
Form:
quadratisch
Länge:
495 mm
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,95*
€ 330,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 283,77*
€ 339,02*
Frei Haus
ab € 300,53*
€ 357,87*
Frei Haus
ab € 303,53*
€ 361,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,31*
€ 363,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,09*
€ 366,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,77*
€ 337,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01964
ab € 112,15*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01965
ab € 123,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01966
ab € 257,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01968
ab € 296,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.