Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengitter 200 mm IG 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46157675
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0171
EAN/GTIN:
     4012799591719
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Innengitter 200 mm IG 20

Innengitter zur Be-und Entlüftung.Artikel: IG 20, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,18 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 200 mm, Breite: 258 mm, Höhe: 258 mm, Tiefe: 258 mm, Breite mit Verpackung: 258 mm, Höhe mit Verpackung: 258 mm, Tiefe mit Verpackung: 258 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
258 mm
Nennhöhe Kanal:
258 mm
Frontbreite:
258 mm
Fronthöhe:
258 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 44,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,86*
€ 44,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,02*
€ 45,02*
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 45,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,38*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.