Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5AL Unper.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5AL Unper.2m
Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5AL Unper.2m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-45990968
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801704
EAN/GTIN:
     4017918006662
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene

Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5AL Unper.2m

Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 14,7928*
€ 17,1128*
25
€ 5,95*
ab € 15,03281*
€ 17,33281*
25
Frei Haus
ab € 15,5012*
€ 17,8412*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 18,00*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,7697*
€ 18,8897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,1128*
€ 20,36423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,7928*
€ 17,60343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 427,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.