Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Alu gvz L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5ALUNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F222H92
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801704
EAN/GTIN:
     4017918006662
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene Alu gvz L2000mm 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5ALUNPERF2000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, G-Schiene, Montageschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 16,36*
25
Frei Haus
ab € 14,8828*
€ 17,0228*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 14,98281*
€ 17,24281*
25
Frei Haus
ab € 15,5512*
€ 17,7712*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 17,01*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,24281*
€ 20,51894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98281*
€ 17,82954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 431,07025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.