Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangstülle SILVYN K-EM 42 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangstülle SILVYN K-EM 42 GY
Übergangstülle SILVYN K-EM 42 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-45964272
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500260
EAN/GTIN:
     4044773279054
Suchbegriffe:
Endtülle
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss

Übergangstülle SILVYN K-EM 42 GY

Endtülle SILVYN® K-EM 42 GY
Endtülle
Nenngröße: 42.5
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Erhöht temperaturbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,6264*
€ 3,4564*
26 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,6276*
€ 3,4576*
25
Frei Haus
ab € 2,6788*
€ 3,5188*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 2,77*
€ 3,61*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,8341*
€ 3,7141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4564*
€ 4,11312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2164*
€ 3,82752
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6264*
€ 3,12542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.