Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücker Nennstrom 57A 2016-499


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-499 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2016-499 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     3517I-45962905
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-499
EAN/GTIN:
     4055143702461
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
wago reduzierbrücken

Reduzierbrücker Nennstrom 57A 2016-499

Reduzierbrücker
von Serie 2016/2010 auf Serie 2010/2006/2004/2002
von Serie 2216/2210 auf Serie 2210/2206/2204/2202
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
9,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Querverbindung, Reihenklemmen-Querverbinder, Verbindungssteg, Querverbinder, Querbrücker, Brückungskamm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,74*
€ 1,05*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,17*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,30*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9579*
€ 1,3479*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,89*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.