| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45946326 Herst.-Nr.: 390003 EAN/GTIN: 8711893058857 |
| |
|
| | |
| Gewindestabmutter M8 CRLSM8EG Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen. Kann zur Vorfertigung von Baugruppen verwendet werden, die sich dann schnell auf zuvor installierte Gewindestangen schieben lassen. Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schichtdicke Oberflächenschutz: | 10 µm | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,2928* | € 3,7328* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,3219* | € 3,7819* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3622* | € 3,8122* | | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,3454* | € 3,8154* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3956* | € 3,8456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 381,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|