Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Attack Metal 6/35 KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Nageldübel Attack Metal 6/35 KT
Nageldübel Attack Metal 6/35 KT
Artikel-Nr.:
     3517I-45931303
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     019102131
EAN/GTIN:
     4049563002249
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel Attack Metal 6/35 KT

Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
10 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x35, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,92*
€ 7,06*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,07*
€ 3,90*
ab € 5,61*
€ 7,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.