Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfsteckermodul 5mm 280-418


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-418 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 280-418 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     3517I-45925258
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-418
EAN/GTIN:
     4044918276313
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Reihenklemmen
Reihenklemmenmodul

Prüfsteckermodul 5mm 280-418

Prüfsteckermodul
anreihbar
passend zu allen WAGO-Reihenklemmen der Serien 280 und 780 mit Brückerschlitzen in der Stromschiene
grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Mit Anschlusskabel:
nein
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Prüfstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,6488*
€ 0,9088*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,08*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,816*
€ 1,096*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,11*
100
€ 5,95*
ab € 0,87825*
€ 1,13825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.