Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Druckschraube M25x1,5 08M25PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Druckschraube M25x1,5 08M25PA
PA-Druckschraube M25x1,5 08M25PA
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-45910605
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     08M25PA
EAN/GTIN:
     4024092118180
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

PA-Druckschraube M25x1,5 08M25PA

Einzelteile zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,3082*
€ 0,4382*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3088*
€ 0,4388*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3731*
€ 0,5231*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.