Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbrücker orange, isol. 2-fach 282-432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-432 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-432 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517I-45905278
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-432
EAN/GTIN:
     4044918276245
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Querbrücker orange, isol. 2-fach 282-432

Brücker
2-fach
isoliert
orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,45*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33874*
€ 0,47874*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,55*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,327*
€ 0,567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.