Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 56.704.9053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-45901352
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.9053.0
EAN/GTIN:
     4015573350793
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiterklemme 56.704.9053.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,54*
€ 1,83*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,1223*
€ 2,4823*
100
Frei Haus
ab € 2,1434*
€ 2,5034*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,55*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,3508*
€ 2,7408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4823*
€ 2,95394
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1223*
€ 2,52554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 248,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.2153.0
ab € 1,64*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1327.0
ab € 0,32*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1427.0
ab € 0,47*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1527.0
ab € 0,64*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 9,84*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 5,07*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1627.0
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.