Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMKJYSTY 4x2x0,8Eca T1000 Brandmeldekabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BMKJYSTY 4x2x0,8Eca T1000 Brandmeldekabel
BMKJYSTY 4x2x0,8Eca T1000 Brandmeldekabel
Artikel-Nr.:
     3517I-45695146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BMKJYSTY 4x2x0,8Eca T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
brandmeldekabel 4x2x0,8
brandmeldekabel
brandmeldekabel 4x2x0

BMKJYSTY 4x2x0,8Eca T1000 Brandmeldekabel

Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt. Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.