Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 6-25qmm AST25/22QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme 6-25qmm AST25/22QS
Anschlussklemme 6-25qmm AST25/22QS
Artikel-Nr.:
     3517I-45222102
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL200010R2522
EAN/GTIN:
     4016779669436
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme abb

Anschlussklemme 6-25qmm AST25/22QS

Die Einspeiseklemmen sind einpolig. Bei der Kombination mehrerer Klemmen nebeneinander, z.B. in mehrphasigen Netzen oder bei DC Anwendungen, sind die Regeln der Isolationskoordination (z. B. Luft. und Kriechstrecken) zu beachten und einzuhalten. Zur Sicherstellung des Berührungsschutzes darf die Pinlänge der Anschlussklemme nicht größer als die maximale Einstecktiefe der Geräteklemme sein.
Weitere Informationen:
Sammelschienenbreite:
17 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
17 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
80 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,89*
€ 2,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,23*
€ 3,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,62*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.