Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Klemme/N-Trennklemme KV FC 12 NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Klemme/N-Trennklemme KV FC 12 NT
PE-Klemme/N-Trennklemme KV FC 12 NT
Artikel-Nr.:
     3517I-45192693
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     61001148
EAN/GTIN:
     4012591130239
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme

PE-Klemme/N-Trennklemme KV FC 12 NT

KV-PE-Klemme und N-Trennklemme für Kleinverteiler mit 12 Teilungseinheiten je Reihe und KV-Leergehäuse. FIXCONNECT NT-Steckklemmtechnik. N trennbar, für 2 unterschiedliche Potenziale.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..25 mm²
Bemessungsstrom In:
75 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, hensel erdungsklemme, trennklemme, Verbindungsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 28,78*
€ 37,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 37,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,69*
€ 38,73*
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 39,47*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,91*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.