Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45019579 Herst.-Nr.: 06240011010 EAN/GTIN: 3597470095720 |
| |
|
| | |
| Flechtschlauch Push-Back -Effekt Pliosil PET 30 sw SES Sterling Flechtschlauch Pliosil PET 30 sw zum Bündeln und als Schutz gegen mechanische Schäden durch scharfe Kanten. Für Leitungsbündel bis 30 mm. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 30 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Temperatur: | -50..130 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 48,3375* | € 63,3175* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 53,34* | € 70,04* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,52* | € 71,34* | | | | | | | | 25 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 69,76* | € 77,46* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 346,54* | € 414,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,1336* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|