Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten KL-DBS4x16GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten KL-DBS4x16GN
Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten KL-DBS4x16GN
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-43957263
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2016250
EAN/GTIN:
     4012196474219
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterklemme mit Schraubkontakten KL-DBS4x16GN

Schutzleiter- Anschlussklemme Klemmleiste aus Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 6 ÷ 16 mm², Nennspannung 400 V, 1-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Leiter je Klemmstelle max. 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² oder 12x4mm².
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,59*
€ 147,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,869*
€ 147,759*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 123,33*
€ 149,66*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,149*
€ 152,779*
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 152,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,19*
€ 175,1561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,61*
€ 173,2759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,49*
€ 164,8031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,76*
€ 160,3644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,59*
€ 143,5021
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,059* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.