Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBV320XXTGDRKMX02000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-43661866
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBV320XXTGDRKMX02000

Füllstandsensoren, LBV300, LBV320-XXTGDRKMX02000, Prozessanschluss: G 1 A PN 25, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 2.000 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 20 °C ... +80 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.120,87*
€ 1.228,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,99*
€ 1.229,10*
Frei Haus
ab € 1.132,29*
€ 1.240,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,49*
€ 1.461,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,97*
€ 1.449,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,25*
€ 1.404,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,69*
€ 1.372,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,87*
€ 1.333,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.