Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 600-6000mm US 30 M 6000 IU-B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor 600-6000mm US 30 M 6000 IU-B4
Artikel-Nr.:
     3517I-42961700
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     210596
EAN/GTIN:
     4255686320003
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor

Ultraschallsensor 600-6000mm US 30 M 6000 IU-B4

Ultraschallsensor Funktionsprinzip: Ultraschalltaster, Ultraschallschranke Nennschaltabstand (Sn): 6.000 mm Montageabstand (Sensor zu Sensor): 1.400 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Analogausgang Spannung: 0 10 V Analogausgang Strom: 4 20 mA ((0 ... 20 mA IO-Link)) Schnittstelle: IO-Link (V1.1, COM2 38,4 kBd, Smart Sensor Profile) Spannungsfall (max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Länge des Sensors:
78 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Einstellbarer Abstand:
600..6000 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor di-soric
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 583,24*
€ 643,20*
Frei Haus
ab € 587,25*
€ 649,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.361,26*
€ 1.450,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,20*
€ 765,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,34*
€ 758,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,39*
€ 733,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,24*
€ 694,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.