Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI, 3000K, weiß Parelia H-LM#7009951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Parelia H-LM 11500-830 7009951 ETDD 01 Hängeleuchte 10200lm 7009951
TRILUX Parelia H-LM 11500-830 7009951 ETDD 01 Hängeleuchte 10200lm 7009951
Artikel-Nr.:
     3517I-42952962
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7009951
EAN/GTIN:
     4018242388981
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte DALI, 3000K, weiß Parelia H-LM#7009951

Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Zur Verwendung als Lichtband-Mittelleuchte. Für abgehängte Montage als Teil eines Lichtbands in Kombination mit Einzelleuchten zu verwenden Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten (2000 mm). Standard Abpendellänge: 1000 mm. Neben der üblichen Montage parallel zur Fensterfront kann die Leuchte auch parallel zur Bauachse des Gebäudes geplant und installiert werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 634,25*
€ 733,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 639,91*
€ 739,66*
€ 5,95*
ab € 668,67*
€ 772,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 676,49*
€ 780,97*
Frei Haus
ab € 681,62*
€ 788,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,97*
€ 929,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,13*
€ 916,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,09*
€ 879,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,79*
€ 851,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,49*
€ 805,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601700
ab € 11,81*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,42*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 17,32*
Zubehör
TRILUX
5638900
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.