Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ESHL-L 18 #0860593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ESHL-L 18 #0860593
Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ESHL-L 18 #0860593
Artikel-Nr.:
     3517I-42752596
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860593
EAN/GTIN:
     4029299461527
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ESHL-L 18 #0860593

Deckenleuchte ESHL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1548 mm, Breite 185 mm, Höhe 89 mm, Schutzart IP40, Stoßfestigkeitsgrad IK08, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 5820 lm, Bemessungsleistung 48 W, 121 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 376,58*
€ 446,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,91*
€ 447,24*
Frei Haus
ab € 380,77*
€ 450,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,52*
€ 526,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210987
ab € 26,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210031
ab € 19,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 24,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200637
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.