| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42654170 Herst.-Nr.: 43381 EAN/GTIN: 4011459433819 |
| |
|
| | |
| Mobiler Empfänger weiß Mistral 800Mobile WS Mobiler Funkgong Empfänger - MISTRAL 800 Mobile, Weiß Mit dem MISTRAL 800 Mobile sind sie immer und überall erreichbar. Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobilen Empfänger auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten U Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 86 dB | Nennspannung: | 9 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 2 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,002..0,01 A | Batterie eingebaut: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,83* | € 55,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,03* | € 55,12* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,67* | € 56,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,65* | € 56,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,32* | € 56,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|