Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ602Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ602Y
Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ602Y
Artikel-Nr.:
     3517I-42653072
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ602Y
EAN/GTIN:
     3599430012099
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Video 2/1 2D Edelstahl ONE REQ602Y

Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
242 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.083,52*
€ 1.234,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.117,11*
€ 1.264,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,78*
€ 1.276,41*
Frei Haus
ab € 1.123,66*
€ 1.276,42*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.136,45*
€ 1.281,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,23*
€ 1.504,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,01*
€ 1.486,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,73*
€ 1.419,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,53*
€ 1.376,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,11*
€ 1.329,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.