| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42653018 Herst.-Nr.: REW211Y EAN/GTIN: 3599430011177 |
| |
|
| | |
| Gehäuse Größe 1 AP f.Türstation ONE REW211Y Gehäuse Größe 1 AP für Türstation Edelstahl ONE. Aufputzgehäuse für Türstation aus Aluminium zur Wandmontage. Gehäuse bestehend aus Aluminiumprofil mit Zinkdruckguss-Abschlusselement oben und unten. Profil mit rückseitigen Kabeldurchführung und 4 Langlöchern zur Justierung und Befestigung. Zinkdruckgusselemente mit integriertem Rastfedermechanismus zur schraubenlosen Befestigung einer Türstation. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | schwarz | Montageart: | Aufputz | Breite: | 139,5 mm | Höhe: | 248,3 mm | Tiefe: | 28,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,54* | € 69,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,31* | € 70,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,18* | € 71,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 55,43* | € 71,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,98* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|