| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42650607 Herst.-Nr.: 342560 EAN/GTIN: 8012199915272 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher 2-Draht m.integr.Kamera 342560 Farb-Video-Türlautsprecher-Modul mit Ruftasten für Türstationen SFERA 2-Draht zum Einbau in die Modulträger für UP-Montage. LED-Modulbeleuchtung Namensschilder. Anschluss mit steckbaren Anschlussklemmen für BUS-Leitung und Türöffner. Verbindung weiterer Funktions-Module mit Flachbandkabel. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Werkstoff der Klingeltasten: | Kunststoff | Material Front: | sonstige | Frontplatte Höhe: | 89 mm | Frontplatte Breite: | 100 mm | Einbautiefe: | 20 mm | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | Bus-System | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 484,41* | € 568,26* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 486,58* | € 568,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 495,01* | € 577,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,02* | € 582,96* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,04* | € 619,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|