Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-ST 4-TWIN OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-ST 4-TWIN OG
Abschlussdeckel D-ST 4-TWIN OG
Artikel-Nr.:
     3517I-42250871
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030492
EAN/GTIN:
     4055626012285
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-ST 4-TWIN OG

Abschlussdeckel, Länge: 71,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,28*
€ 0,40*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2978*
€ 0,4278*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,322*
€ 0,462*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3258*
€ 0,4658*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.