Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller Dreh-Ausschalter 1735 DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlsteller Dreh-Ausschalter 1735 DS
Drehzahlsteller Dreh-Ausschalter 1735 DS
Artikel-Nr.:
     3517I-41968803
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1735DS
EAN/GTIN:
     4011377203228
Suchbegriffe:
Drehzahlstellerabdeckung
Ausschalter
Wechselschalter
jung abdeckung drehzahlsteller

Drehzahlsteller Dreh-Ausschalter 1735 DS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Drehzahlsteller zur Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie z.B. Induktions- oder Spaltpolmotoren Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Betrieb mit geeigneter Abdeckung Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl Grunddrehzahl dauerhaft speicherbar Anschluss von Nebenstellen möglich Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung nach ca.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
1,8 A
Ausgangsspannung:
230..240 V
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Basiselement ohne Abdeckung:
ja
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ausschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 66,78*
€ 75,49*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 67,43*
€ 76,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 65,22*
€ 81,41*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 65,32*
€ 81,52*
1
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 82,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
1733DNE
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.