| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41968245 Herst.-Nr.: 92190 EAN/GTIN: 4007529921904 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder PD3N-1C-AP Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Schaltung im Nulldurchgang, Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen, Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern., Manuelles Schalten über Taster möglich, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Vernetzbar: | nein | Optimale Montagehöhe: | 2,5 m | Treppenhausüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 55,17* | € 70,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 57,98* | € 73,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,03* | € 75,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 62,67* | € 78,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 69,18* | € 86,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|