Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41960686 Herst.-Nr.: 28004637 EAN/GTIN: 9010757148888 |
| |
|
| | |
| Sensor ws MSensor G3 #28004637 Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Sensorhöhen von 2 bis zu 4m. Gehäuseform: Deckenanbau (Set), Farbe: Weiß, Integrierter Lichtsensor für Konstantlichtsteuerung, mit DALI-2 Schnittstelle, Zur Nutzung an DIMLITE pro oder LITECOM DALI-2, Für den Einsatz in typischen Büro- oder Eingangs- und Treppenhausbereichen. Schutzart: IP20 Größe: 96,3 x 96,3 x 36,6 mm Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,27* | € 224,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,36* | € 224,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,26* | € 230,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,40* | € 241,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|