Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder IP66 ws theLuxa S360 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder IP66 ws theLuxa S360 WH
Bewegungsmelder IP66 ws theLuxa S360 WH
Artikel-Nr.:
     3517I-41956267
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1010510
EAN/GTIN:
     4003468100264
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

Bewegungsmelder IP66 ws theLuxa S360 WH

Bewegungsmelder für Wand-oder Deckenmontage, dreh-und schwenkbarer Sensorkopf, zusätzlicher Unterkriechschutz, Innen-oder Außenmontage, Empfindlichkeit reduzierbar, Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung helligkeits-und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung, inkl. Eckwinkel, Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 69,24*
€ 87,16*
2 Tage
15
€ 6,40*
ab € 78,54*
€ 98,22*
€ 5,95*
ab € 84,38*
€ 105,17*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 86,14*
€ 107,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,96*
€ 108,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070902
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.