| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41884346 Herst.-Nr.: 1544540 EAN/GTIN: 4047101256857 |
| |
|
| | |
| Seilzuggeber DW1000-110-7E-H1441 Seilzuggeber, Messbereich bis 1000mm, M12 Steckverbinder, Analogausgang, 4 20mA, Versorgungsspannung 12 30V DC, Schutzart: IP65 (Encoder), Messbereich: 1000 mm Weitere Informationen: | | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegaufnehmer, Wegsensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,43* | € 778,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 727,27* | € 784,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 738,70* | € 791,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 739,18* | € 793,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 823,93* | € 885,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|