Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Drucksensor PNP/NPN -0,5-10bar, G 3/4 PF2954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Drucksensor PNP/NPN -0,5-10bar, G 3/4 PF2954
Combi-Drucksensor PNP/NPN -0,5-10bar, G 3/4 PF2954
Artikel-Nr.:
     3517I-41865834
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PF2954
EAN/GTIN:
     4021179185141
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Combi-Drucksensor PNP/NPN -0,5-10bar, G 3/4 PF2954

Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -0,5...10 bar / -7...145 psi / -50...1000 kPa, Prozessanschluss: G 3/4 A, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 20...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 mA / 0...10 V, skalierbar 1:4), 2 x n.o. / n.c. progr.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
0,45..9,99 bar
Ausschaltdruck:
0,5..9,94 bar
Berstdruck:
150 bar
Mediumtemperatur:
-25..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20..30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0,25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 582,11*
€ 632,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 592,11*
€ 643,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 651,36*
Frei Haus
ab € 610,58*
€ 657,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 614,62*
€ 660,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,58*
€ 764,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,82*
€ 753,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,24*
€ 739,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,36*
€ 716,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.