Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor MB60-8GM50-E2-V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor MB60-8GM50-E2-V3
Magnetfeldsensor MB60-8GM50-E2-V3
Artikel-Nr.:
     3517I-41848095
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     218379
EAN/GTIN:
     4050143029150
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor pepperl
magnetfeldsensor

Magnetfeldsensor MB60-8GM50-E2-V3

Schaltabstand: 60 mm, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, in nichtmagn. Metall, Betriebsspannung: 10 ... 30 V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,20*
€ 122,03*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,12*
€ 122,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,18*
€ 123,12*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,97*
€ 123,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,93*
€ 124,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.