Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck:0 ... 600 bar PS510-600 #100001600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor Druck:0 ... 600 bar PS510-600 #100001600
Artikel-Nr.:
     3517I-41843981
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001600
EAN/GTIN:
     4047101555226
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor Druck:0 ... 600 bar PS510-600 #100001600

Drucksensor, Relativdruck: 0 ... 600 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link, Prozessanschluss 1/4 NPT-18 Innengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
600 bar
Endeinstellung:
600000 hPa
Max. Prüfdruck:
2160 bar
Berstdruck:
2700 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 333,37*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 284,26*
€ 333,95*
Frei Haus
ab € 287,24*
€ 336,69*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 339,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,13*
€ 382,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,98*
€ 370,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.