Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck:0 ... 400 bar PS510-400 #100001737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor Druck:0 ... 400 bar PS510-400 #100001737
Artikel-Nr.:
     3517I-41843945
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001737
EAN/GTIN:
     4047101554700
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Drucksensor Druck:0 ... 400 bar PS510-400 #100001737

Drucksensor, Relativdruck: 0 ... 400 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, IO-Link, Prozessanschluss 1/4 NPT-18 Innengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
400 bar
Endeinstellung:
400000 hPa
Max. Prüfdruck:
2160 bar
Berstdruck:
2700 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,08*
€ 331,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,74*
€ 331,72*
Frei Haus
ab € 287,90*
€ 334,44*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,49*
€ 336,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.