Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck:-1 ... 25 bar PS510-25V #100001696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor Druck:-1 ... 25 bar PS510-25V #100001696
Artikel-Nr.:
     3517I-41843927
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001696
EAN/GTIN:
     4047101554885
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor Druck:-1 ... 25 bar PS510-25V #100001696

Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 25 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, IO-Link, Prozessanschluss 1/4 NPT-18 Innengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
25 bar
Endeinstellung:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
140 bar
Berstdruck:
280 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,78*
€ 336,33*
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,15*
€ 336,86*
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 339,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 538,24*
€ 591,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.