Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor Druck: -1 ... 1 bar PS310-1V- #100001499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor Druck: -1 ... 1 bar PS310-1V- #100001499
Artikel-Nr.:
     3517I-41843828
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001499
EAN/GTIN:
     4047101555707
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor Druck: -1 ... 1 bar PS310-1V- #100001499

Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 1 bar, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Keramische Messzelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, Analogausgang (Strom/Spannung), IO-Link, Prozessanschluss 7/16 UNF (SAE) Außengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
1 bar
Endeinstellung:
1000 hPa
Max. Prüfdruck:
5,5 bar
Berstdruck:
5,5 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,61*
€ 349,84*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 350,33*
Frei Haus
ab € 292,48*
€ 352,65*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 540,69*
€ 606,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,21*
€ 406,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.