| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41834602 Herst.-Nr.: 176894 EAN/GTIN: 4015081713363 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter 2S Kuppenstößel Basisg. LS-S20A-CC Positionsschalter, Typkenner: LS(M)- , Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -40 - +70 °C, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 31 mm | Durchmesser des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 61 mm | Länge des Sensors: | 33,5 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0,8 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 19,47* | € 23,15* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,64* | € 28,55* | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 20,93* | € 29,01* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,25* | € 30,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,78* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|