Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Modul Q04UDVCPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-41671820
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     266162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
System Q CPU-Modul

CPU-Modul Q04UDVCPU

SPS SystemQ iQ CPU-Modul
4096 EA
1.9 ns/log.Anw.
40k-Schritte
Ethernet
USB
SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: system q cpu-modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.938,76*
€ 2.082,16*
Frei Haus
ab € 1.950,74*
€ 2.102,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,16*
€ 2.477,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.067,89*
€ 2.460,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,60*
€ 2.380,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.963,19*
€ 2.336,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.938,76*
€ 2.307,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.