Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41659096 Herst.-Nr.: TMASD1 EAN/GTIN: 3595864181912 |
| |
|
| | |
| SD Speicherkarte für M2XX - 256MB TMASD1 Speicherkarte für Modicon M2xx SPS-Steuerungen. Verwendet zur Aktualisierung der Steuerungsfirmware, Initialisierung einer Steuerung mit neuer Anwendung bzw. Kopie einer Steuerung (Klon) und Verwaltung der Benutzerdateien. 256MB als SLC NAND Speicher. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +85°C. Weitere Informationen: | | Ausführung des Speichermediums: | sonstige | Speicherart: | RAM | Speichergröße: | 256000 kByte | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,86* | € 55,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,25* | € 57,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,29* | € 58,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,58* | € 60,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,69* | € 61,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|