Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41654162 Herst.-Nr.: 6AG13146EH047AB0 EAN/GTIN: 4047618046002 |
| |
|
| | |
| SIPLUS S7-300 CPU 314C-2PN/DP 6AG1314-6EH04-7AB0 SIPLUS S7-300 CPU 314C-2PN/DP based on 6ES7314-6EH04-0AB0 mit Conformal Coating, -25 +70°C, Kompakt-CPU mit 192 KByte Arbeitsspeicher, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 4 schnelle Zähler (60 kHz), 1. Schnittstelle MPI/DP 12MBit/ s, 2. Schnittstelle Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, integr. Stromversorgung DC 24V, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Ausführung: | kompakt | Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): | 0,06 ms | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 112 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.192,75* | € 3.295,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.197,80* | € 3.300,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.371,98* | € 3.477,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.400,52* | € 3.503,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.568,94* | € 3.672,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|