Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank RAL 7035 700x500x250 Sichttür NSYS3D7525T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank RAL 7035 700x500x250 Sichttür NSYS3D7525T
Wandschrank RAL 7035 700x500x250 Sichttür NSYS3D7525T
Artikel-Nr.:
     3517I-41559140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D7525T
EAN/GTIN:
     3606480159077
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung für Scherenlager

Wandschrank RAL 7035 700x500x250 Sichttür NSYS3D7525T

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Glastür. Einteiliges Gehäuse, ohne Montageplatte. Robuste Konstruktion auf Basis eines neuen Designs. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Handgriff und 3-mm-Doppelstabschlosseinsatz. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverlackierung. Rinnenförmige Frontschiene, doppelte Blechstärke. Schutzart IP 66, IK08, Grau RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte enthalten, Standard.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,23*
€ 192,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,56*
€ 193,38*
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 200,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 174,85*
€ 212,12*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,58*
€ 232,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.