Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank RAL 7035 600x500x250 Sichttür NSYS3D6525T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank RAL 7035 600x500x250 Sichttür NSYS3D6525T
Wandschrank RAL 7035 600x500x250 Sichttür NSYS3D6525T
Artikel-Nr.:
     3517I-41559122
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D6525T
EAN/GTIN:
     3606480159251
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung für Scherenlager

Wandschrank RAL 7035 600x500x250 Sichttür NSYS3D6525T

Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Sichttür. 600 x 500 x 250 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK08, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 166,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,93*
€ 167,25*
Frei Haus
ab € 140,41*
€ 173,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 148,91*
€ 183,66*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,97*
€ 200,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.