| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41460724 Herst.-Nr.: 401002 EAN/GTIN: 0046382254693 |
| |
|
| | |
| Vorlauf-/Nachlauffaser Singlemode LC APC FX_AC_HQ_SM_LC_APC_5 Vorlauf-/Nachlauffaser Singlemode LC APC mit spezieller Metall-Ummantelung Extrem Strapazierfähig/Robust (Heavy Duty Line) 500 m, Singlemode, SC PC /LC APC Stecker Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Faserlänge: | 300 m | Steckverbindertyp Seite 1: | SC | Steckverbindertyp Seite 2: | LC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,00* | € 451,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,22* | € 456,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|